Motion
23318VS2

NTN
23318VS2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI02772176
N° MFR23318VS2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23318VS2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI02772176
N° MFR23318VS2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    22.267 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359522549
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • CUP_NON
    4547359522549

Aperçu

Description du fabricant
23318VS2 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Avec rainure et trou de lubrification