Motion
C7027A1049
Capteur ultraviolet - Capteur de flamme, 1-1/16 po de diamètre, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02772339
N° MFRC7027A1049
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur ultraviolet - Capteur de flamme, 1-1/16 po de diamètre, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02772339
N° MFRC7027A1049
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/16 po
  • Longueur du fil de connexion
    96 po
  • Longueur
    4 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 à 215 °F
  • Demandes
    Brûleurs au charbon, brûleurs au gaz, brûleurs au pétrole
  • Règlement sur la liste des approbations
    Fichier n° MP268, Guide n° MCCZ
  • Certification
    Rapport principal LR95329-1
  • Connexion électrique
    2 Fils de connexion NEC Classe 1
  • Comprend
    Raccord fileté NPT 1/2 po
  • Montage
    Écrou intégral
  • Type de produit
    Capteurs ultraviolets
  • Types de produits
    Capteur de flamme
  • Vibration
    0.5 G max

Aperçu

Description du fabricant
C7027A1049 MINI-PEEPER 0-215F
  • Utiliser avec les commandes de sécurité primaires et les brûleurs Honeywell Flame Safeguard nécessitant une détection de flamme ultraviolette
  • C7027 se monte sur un tuyau de visée de 1/2 po à l’aide d’un collier intégral
  • Les détecteurs peuvent être câblés en parallèle pour les applications difficiles à voir
  • C7027 se scelle contre des pressions allant jusqu’à 5 psi (34.5kPa) lorsqu’il est correctement installé
  • Permet le montage du tube de sablage en raison de sa taille compacte
  • C7044 se monte avec un support à deux vis
  • Le tube de capteur UV 7The C7044 est enfermé dans un boîtier en acier inoxydable
  • C7044 a la capacité de visionner les côtés ou les extrémités dans les applications de surveillance des flammes