Motion
051-203-5035
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, 1/8 hp, 1800 tr/min, cadre 32
N° D’ARTICLE MI02772504
N° MFR051-203-5035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, 1/8 hp, 1800 tr/min, cadre 32
N° D’ARTICLE MI02772504
N° MFR051-203-5035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    32
  • Poids
    9.25 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V C.C.
  • CUP_NON
    845171004941

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PMDC DU CADRE 051-203-5035 32
  • Fournir la vitesse et la fiabilité nécessaires pour une multitude d’applications, y compris l’équipement de machine-outil, les hayons, les hayons ferroviaires et l’équipement portatif
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good