Motion
C19371775000M

AS RAYMOND
C19371775000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 34.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02772661
N° MFRC19371775000M
Prix13.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371775000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 34.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02772661
N° MFRC19371775000M
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
Prix13.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.49085 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371775000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    34.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1937-177-5000-M PRINTEMPS