Motion
RNAST12
Rouleau suiveur - 32 mm de diamètre de rouleau, 16 mm d’alésage, 11.80 mm de largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI02772748
N° MFRRNAST12
Prix68.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 32 mm de diamètre de rouleau, 16 mm d’alésage, 11.80 mm de largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI02772748
N° MFRRNAST12
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
Votre prix68.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.80 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    10 500 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557052385
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    10900 N

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RNAST12
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, sans anneau intérieur, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, ouvert, cylindrique

Vous pourriez également aimer