Motion
5777250220

AVENTICS
5777250220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI02773015
N° MFR5777250220
Prix185.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5777250220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde pilote, 24 V c.c., solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI02773015
N° MFR5777250220
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
Prix185.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    184 mm
  • Taille du port - Échappement
    1/8 BSPP
  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    31.78 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Temps de réponse
    12 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    EN 175301-803:2006
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
577-725-022-0 VANNE