Motion
9218UDT-BRZEA

MRC (SKF)
9218UDT-BRZEA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI02774901
N° MFR9218UDT-BRZEA
Prix2,473.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
9218UDT-BRZEA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI02774901
N° MFR9218UDT-BRZEA
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
Prix2,473.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    29 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    6.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    9218UDT-BRZEA BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    097741019545
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    9200-U
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741019545

Aperçu

Description du fabricant
9218UDT-BRZEA BRG