Motion
2TM2
Douille hydraulique de série T – matériau de corps en acier, vanne à bille, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 10000 psi, taille de corps 1/4 po, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI02775976
N° MFR2TM2
Prix24.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique de série T – matériau de corps en acier, vanne à bille, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 10000 psi, taille de corps 1/4 po, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI02775976
N° MFR2TM2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.81 po
  • Longueur
    2.36 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    34300 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile et Hytrel®
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Robinet à bille
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CORPS 2TM2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté