Motion
222SM70TVPA

FAG (SCHAEFFLER)
222SM70TVPA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 140 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02776160
N° MFR222SM70TVPA
Prix3,465.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
222SM70TVPA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 140 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02776160
N° MFR222SM70TVPA
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
Prix3,465.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4012801478885

Aperçu

Description du fabricant
222SM70-TVPA
  • Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
  • Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
  • Capacité comparable à un roulement solide
  • La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
  • L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
  • Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
  • La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire