Motion
DRV-2LL
Soupape de décharge hydraulique à action directe Prince® DRV-2LL , actionnement hydraulique, 30gpm max. Débit, série : DRV
N° D’ARTICLE MI02778963
N° MFRDRV-2LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique à action directe Prince® DRV-2LL , actionnement hydraulique, 30gpm max. Débit, série : DRV
N° D’ARTICLE MI02778963
N° MFRDRV-2LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Taille du port
    3/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Plage de pression réglable
    500 à 1500 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Série
    DRV

Aperçu

Description du fabricant
DRV-2LL SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • Le modèle de soupape PRINCE DRV est un double soupape de décharge de type champignon différentiel
  • Cette valve utilise la même cartouche de décharge que le modèle RV
  • La soupape de décharge double est utilisée dans les systèmes qui nécessitent une protection contre les surpressions croisées, comme un moteur hydraulique réversible, ou les systèmes qui nécessitent une soupape coussinée, comme les cylindres à double action
  • Réglage de décharge : 2,000 psi à 10 gal/min
  • Débit : jusqu’à 30 gal/min
  • Pression maximale : 3,000 psi