Motion
TB2440
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI02779603
N° MFRTB2440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, type poussée, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI02779603
N° MFRTB2440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    Mil-B-5687C
  • CUP_NON
    781711135471

Aperçu

Description du fabricant
TB2440