Motion
DCXS05031S
Roulette à roues à plaque pivotante - série DC, matériau de roue en caoutchouc souple X-tra, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI02779720
N° MFRDCXS05031S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque pivotante - série DC, matériau de roue en caoutchouc souple X-tra, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI02779720
N° MFRDCXS05031S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.1875 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-11/16 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Institutionnel
  • Série de roulettes
    Série CC
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Élastomère thermoplastique
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Balle annulaire
  • Contour de roue
    Plat
  • Dureté des roues
    75A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple X-tra

Aperçu

Description du fabricant
DCXS05031S SÉRIE CC 5 PO EMPIRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon