Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesEnvironnements poussiéreux ou sales, réducteurs d’engrenages, machines-outils et équipement à couplage direct installés dans des pompes humides
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.0-3.2/1.6 A
- Courant de pleine charge3.00–3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAN
- kW0.56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048769
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur de pompe à usage général 0.75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à usage général 0.75 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048769
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes mécaniquement verrouillés à l’extrémité de l’arbre
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts, à la puissance inférieure suivante
- Les moteurs à châssis 56-145T en acier roulé acceptent les trousses de frein, voir la section Accessoires
- Isolation de classe B