Motion
LF4706-16.5IN

REXNORD INC
LF4706-16.5IN

Chaîne supérieure de table MCC® - course droite, 16.5000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI02780308
N° MFRLF4706-16.5IN
Prix179.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF4706-16.5IN

Chaîne supérieure de table MCC® - course droite, 16.5000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI02780308
N° MFRLF4706-16.5IN
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
Prix179.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    16.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Poids par pied
    1.62 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699264470

Aperçu

Description du fabricant
LF4706-16.5 LF4706-16.5
  • Chaîne MatTop® LF4706 16.5 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des broches en acétal