Motion
90BNR19STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR19STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 125 mm diamètre extérieur 36 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02781567
N° MFR90BNR19STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR19STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 125 mm diamètre extérieur 36 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02781567
N° MFR90BNR19STDUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    90BNR19STDUELP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176673023
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176673023

Aperçu

Description du fabricant
90BNR19STDUELP4Y BRG