Motion
ZP3107 1 7/16 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
ZP3107 1 7/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02782946
N° MFRZP3107 1 7/16 PILLOW ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZP3107 1 7/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02782946
N° MFRZP3107 1 7/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 à 6 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    3.8750 po
  • Global Longueur  
    7.3750 po
  • Largeur totale
    2.9219 po
  • Poids
    7.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    3000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210943707

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN À VERROU TOURNANT ZP3107