Motion
CYP32-600L-Y7P

SMC CORP OF AMERICA
CYP32-600L-Y7P

Cylindre d’air sans tige à couplage magnétique CYP - Double action, alésage de 32 mm, course de 600 mm, guide linéaire - Type d’environnement propre
N° D’ARTICLE MI02783416
N° MFRCYP32-600L-Y7P
Prix1,596.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CYP32-600L-Y7P

Cylindre d’air sans tige à couplage magnétique CYP - Double action, alésage de 32 mm, course de 600 mm, guide linéaire - Type d’environnement propre
N° D’ARTICLE MI02783416
N° MFRCYP32-600L-Y7P
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
Prix1,596.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    755 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements diversifiés. Les cylindres à couplage magnétique ont une vaste gamme d’applications et économisent de l’espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l’utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peuvent être utilisés pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible nécessaire pour votre application. CY est disponible en 9 diamètres, de 6mm à 63mm avec des étranglements standard jusqu’à 1000mm. Les 5 variations de modèle différentes offrent le choix d’application le plus large. Les interrupteurs automatiques sont intégrés de série.
  • Changement automatique
    Y7P - Solide, universel, 3 fils PNP, horizontal, 0.5M
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide linéaire - Environnement propre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    44 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Standard
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 44 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Emplacement du port
    Direction de fonctionnement C (droite), D Direction de fonctionnement (gauche)
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    73 psi
  • Série
    CYP

Aperçu

Description du fabricant
CYP32-600L-Y7P
  • Cylindre à couplage magnétique avec guide
  • Structure coussinée sans choc
  • Tailles d’alésage : 15mm et 32mm
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Nettoyé, assemblé et emballé deux fois dans une salle blanche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon