Spécifications
Dimensions
- Longueur totale103.4 mm
- Taille du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
Détails
- ActionnementPilote
- Sexe de la connexionFemme
- Pression de fissuration3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro de catalogue du fabricant02-173005
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Rapport pilote10:1
- Matériau du jointNitrile
Aperçu
- Le CBV*-10 est une vanne de contrepoids à cartouche vissée à 3 ports, à pilote externe
- La vanne de contrepoids CBV permet un débit libre du port 2 (entrée) au port 1 (charge)
- Le débit du port 1 au port 2 est bloqué jusqu’à ce que le réglage de pression prédéterminé ait été atteint ou qu’une pression pilote suffisante ait été appliquée au port 3 (pilote)
- Débit nominal 15 gal/min
- Pression de fissuration 20 psi
- Plage de pression 900 -3,000 PSI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation