Motion
40BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, contact de 18 °
N° D’ARTICLE MI02783761
N° MFR40BNR10HTDUELP4Y
Prix2,902.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10HTDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, contact de 18 °
N° D’ARTICLE MI02783761
N° MFR40BNR10HTDUELP4Y
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
Prix2,902.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    40BNR10HTDUELP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176626050
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176626050

Aperçu

Description du fabricant
40BNR10HTDUELP4Y BRG