Motion
MBFX204-12NP

AMI BEARINGS INC
MBFX204-12NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02785315
N° MFRMBFX204-12NP
Prix288.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MBFX204-12NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02785315
N° MFRMBFX204-12NP
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
Prix288.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    MB4-12
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBFX200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250316007

Aperçu

Description du fabricant
MBFX204-12NP 3/4 2-BOLT FLG