Motion
0090 R 015 MM

HYDAC CORP
0090 R 015 MM

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de plastique, 15 microns, débit maximal de 24 gal/min
N° D’ARTICLE MI02785374
N° MFR0090 R 015 MM
Prix124.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0090 R 015 MM

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de plastique, 15 microns, débit maximal de 24 gal/min
N° D’ARTICLE MI02785374
N° MFR0090 R 015 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0090
  • Diamètre intérieur
    0.8660 po,22 mm
  • Longueur
    6.6000 po,168 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po,50.80 mm
  • Diamètre total
    2.0000 po,52 mm
  • Longueur totale
    6.6000 po, 168 mm
  • Largeur
    2.0000 po,52 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    15 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Mobilemicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0090 R 015 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté