Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePoignée de traction de fil
- À utiliser avecCâble d'aéronef, brin de messager et de gars (0.218 à 0.55 po de diamètre)
Aperçu
- Maintient une tension temporaire jusqu’à ce que le fil ou le câble puisse être raccordé de façon permanente
- À utiliser sur l’aluminium, le cuivre, le fil revêtu résistant aux intempéries, les conducteurs recouverts de PVC et les torons de messager et d’homme
- Les poignées à boucle de verrouillage permettent de maintenir les mâchoires en position ouverte pour faciliter le placement du fil ou du câble Modèle 1613-30
- Mâchoires à rainure en V simples
- Léger
- Prise économique
- Conçu pour travailler avec des fils nus pleins et toronnés de 2 mm ( 0.08 po) à 5.1 mm ( 0.20 po), modèle 1656-20
- Contour de la mâchoire rond et lisse
- Les mâchoires lisses adhèrent avec un contact maximal et sont moins susceptibles d’endommager les conducteurs
- Idéal pour les câbles ACSR nus, en aluminium et en cuivre toronné Modèle 1613-40
- Conçu pour les câbles de 3.10 mm ( 0.12 po) à 25.4 mm ( 1.0 po)
- Les rainures doubles en « V » offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement approprié du fil et du câble Modèle 1684-5
- Conçu pour les câbles de 5.5 mm ( 0.218 po) à 13.9 mm ( 0.55 po)
- Les rainures en V doubles offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement correct du fil et du câble