Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Poids34.00 lb
Détails
- Courant pleine charge de l’armature19.6 A
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.24 V
- Type de boîtierTENV
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1/2 hp
- Type de moteurBrossé
- Normes respectéesNEMA
- CUP_NON781568387764
Aperçu
- Face C NEMA
- Isolation de classe F
- Roulements à billes à double joint
- Goujons de borne montés sur le dessus
- Non adaptable au tachymètre
- 1/4 HP à 1/2 HP sont TENV
- 3/4 HP à 1 HP sont des TEFC
- Applications : Fonctionnement par batterie pour pompes portatives, ventilateurs, tarières, treuils et élévateurs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure