Motion
CDP3440-V24
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 3/4 hp, 24 V, 1800 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre 56CZ
N° D’ARTICLE MI02786953
N° MFRCDP3440-V24
Prix2,412.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 3/4 hp, 24 V, 1800 tr/min, TEFC (refroidissement par ventilateur totalement fermé), cadre 56CZ
N° D’ARTICLE MI02786953
N° MFRCDP3440-V24
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
Prix2,412.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56CZ
  • Longueur totale
    14.5100 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    29.4 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Courant
    29.4 A
  • Tension d’armature c.c.
    24 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568387894

Aperçu

Description du fabricant
.75,1800,CDP3440-V24,CC,56C,3424P,TEFC
  • Face C NEMA
  • Isolation de classe F
  • Roulements à billes à double joint
  • Goujons de borne montés sur le dessus
  • Non adaptable au tachymètre
  • 1/4 HP à 1/2 HP sont TENV
  • 3/4 HP à 1 HP sont des TEFC
  • Applications : Fonctionnement par batterie pour pompes portatives, ventilateurs, tarières, treuils et élévateurs