Motion
CECP4115T
Moteur Severe Duty - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 324TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1775 tr/min, Face en C/Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02786968
N° MFRCECP4115T
Prix13,307.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 324TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1775 tr/min, Face en C/Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02786968
N° MFRCECP4115T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13,307.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324TC
  • Dimension C de la longueur totale
    30.28 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    725 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F et d’un facteur de service 1.15 . Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les modèles sans pieds C-Face comprennent un couvercle antigoutte. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    58.0 A @ 460 V; 116.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Usines pétrochimiques, mines, carrières, fonderies, usines de pâtes et papiers, installations de gestion des déchets, usines chimiques et autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    57.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568393994
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50,1775,CECP4115T,3PH,60HZ,326TC,1266M