Motion
CEWDBM3546T
Moteur de frein pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02786972
N° MFRCEWDBM3546T
Prix3,649.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein pour service de lavage (peint) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI02786972
N° MFRCEWDBM3546T
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
Prix3,649.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Dimensions NEMA BA standard, quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Mettre hors tension le déverrouillage manuel. Se réinitialise automatiquement. Les moteurs ont une efficacité NEMA Premium® et sont prêts pour l’onduleur. Les freins 230/460V sont connectés dans une boîte de conduits permettant une connexion distincte lorsqu’ils sont utilisés avec un onduleur.
  • Ampères à tension
    3.0 A @ 208 V; 2.9 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Demandes
    La transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein (peint)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    781568392867
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1,1740,CEWDBM3546T,3PH,60HZ,143TC,FREIN
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons et entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Dimensions NEMA BA standard
  • Quincaillerie et arbre en acier inoxydable série 300
  • Bouchons de vidange à condensation facilement amovibles à chaque extrémité
  • Isolation de classe F
  • Les freins 230/460V sont connectés dans la boîte de conduit
  • Fini époxy appliqué électrostatiquement sur apprêt autophorétique
  • Applications : transformation des aliments et autres applications qui exposent régulièrement le moteur à un lavage à haute pression