Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse30 :1
- Poids55.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.80 / 6.40 A
- Couple de pleine charge750 po/lb
- Code d’harmonisation8501.40.4020
- Puissance d’entrée1 hp
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageVisage
- Régime de sortie58.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCCSA US, CSA EEV, CSA, UL, UR, CE
- CUP_NON781568392638
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulement à billes à la sortie pour une transmission de couple en douceur
- Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge radiale accrue
- Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
- Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
- La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure