Motion
GHM31020
Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 20  :1, 1 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 1.70–3.70 / 3.40 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02787021
N° MFRGHM31020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - Rapport 20  :1, 1 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 1.70–3.70 / 3.40 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02787021
N° MFRGHM31020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20 :1
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.70–3.70 / 3.40 A
  • Couple de pleine charge
    550 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4020
  • Puissance d’entrée
    1 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    88.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, CSA EEV, CSA, UL, UR, CCSA US
  • CUP_NON
    781568392669
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GHM31020 G.M. Q26PF 208-230/460VAC 20:1
  • Roulement à billes à la sortie pour une transmission de couple en douceur
  • Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux
  • Capacité de charge radiale accrue
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
  • La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard