Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre compact CQ2 est le cylindre pneumatique le plus vendu au monde et peut être pris en charge à l’échelle mondiale. Le CQ2 est disponible en 15 diamètres de 12mm à 200mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Les options standard 42 en font l'une des séries de cylindres les plus polyvalentes sur le marché. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsRésistant à la chaleur
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeHomme
- Type de tigeTige unique
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C