Motion
AC-10AH

STONE
AC-10AH

AC-10AH
N° D’ARTICLE MI02787848
N° MFRAC-10AH
Prix1,355.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STONE
AC-10AH

AC-10AH
N° D’ARTICLE MI02787848
N° MFRAC-10AH
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
Votre prix1,355.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    662536392150

Aperçu

Description du fabricant
AC-10AH UNITÉ D’ALIMENTATION DU PALAN AUTOMATIQUE
  • Unité à deux et quatre poteaux pour le levage et la retenue vers le bas, avec contrôle manuel de la vitesse d’abaissement
  • Le bouton-poussoir démarre le moteur pour soulever le dispositif de levage
  • La soupape de cartouche à déclenchement manuel et le clapet antiretour sont utilisés, ce qui facilite l’entretien sur le terrain et l’interchangeabilité
  • Moteur : 3,450 tr/min, monophasé, 60 Hz
  • Valve : soupape de décharge fixe à 2,750 psi normale
  • Réservoir : 4.0 gallons
  • Tête d’extrémité : 9/16-18 SAE psi, 3/8 NPT port de retour auxiliaire bouché
  • Câblage : interrupteur de mise sous tension momentanée 230V CA vers moteur
  • Fabricant : SPX Stone