Motion
5BDU30KX

Fantech
5BDU30KX

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 13000-13499, vitesse : 841RPM, 872RPM, 887RPM, type d’entraînement : entraînement par courroie
N° D’ARTICLE MI02788270
N° MFR5BDU30KX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5BDU30KX

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 13000-13499, vitesse : 841RPM, 872RPM, 887RPM, type d’entraînement : entraînement par courroie
N° D’ARTICLE MI02788270
N° MFR5BDU30KX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    42 x 42 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    30 po
  • Dimensions d’ouverture
    37-1/2 x 37-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    49-1/2 po
  • Hauteur totale
    40-1/4 po
  • Largeur totale
    49-1/2 po

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +300 °F
  • Débit d’air maximal
    13499 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Antigoutte ouvert (ODP)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    208 à 220 V, 440 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    20 à 1-3/4" SP (841 tr/min), 21 à 1-1/2" SP (841 tr/min), 21 @ 1-1/4" SP (841 tr/min) sone, 22 @ 1-1/2" SP (872 tr/min), 22 à 1-3/4" SP (872 tr/min), 23 @ 1" SP (841 tr/min), 23 @ 1-3/4" SP (887 tr/min), 23 à 7/8" SP (841 tr/min) son, 24 @ 1-1/2" SP (887 tr/min), 24 @ 1-1/4" SP (872 tr/min) sone, Son de 24 à 3/4 po SP (841 tr/min), 25 @ 1" SP (872 tr/min), 25 @ 1" SP (887 tr/min), 25 à 1-1/4" SP (887 tr/min), Son de 25 à 1/2 po SP (841 tr/min), 25 à 5/8" SP (841 tr/min), Son de 25 à 7/8 po SP (872 tr/min), 26 à 3/4" SP (872 tr/min), 26 @ 7/8" SP (887 tr/min) sone, 26.3 @ 3/8" SP (841 tr/min), 27 @ 1/4" SP (841 tr/min), 27 à 3/4" SP (887 tr/min), 27 à 5/8" SP (872 tr/min), 28 à 0" SP (841 tr/min), 28 @ 0.500" SP (887 tr/min), 28 à 1/2" SP (872 tr/min), 28 à 1/4" SP (872 tr/min), 28 @ 1/8" SP (841 tr/min) sone, 28 @ 3/8" SP (872 tr/min), 28 à 5/8" SP (887 tr/min), 29 @ 1/8" SP (872 tr/min), 30 à 0" SP (872 tr/min), 30 @ 0" SP (887 tr/min), 30 à 1/4" SP (887 tr/min), Son de 30 à 1/8 po SP (887 tr/min), Son de 30 à 3/8 po SP (887 tr/min)
  • Vitesse
    841 tr/min, 872 tr/min, 887 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1-3/4 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 1 po wg, 3/4 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
5BDU30KX