Motion
3IND30D1A

Fantech
3IND30D1A

Ventilateur à montage mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, 8870 pi3/min, débit d’air 9560 pi3/min, 1/2 hp, 3.4 A, 4.5 A, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI02788826
N° MFR3IND30D1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
3IND30D1A

Ventilateur à montage mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, 8870 pi3/min, débit d’air 9560 pi3/min, 1/2 hp, 3.4 A, 4.5 A, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI02788826
N° MFR3IND30D1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Profondeur globale
    19 po
  • Hauteur totale
    33 po
  • Largeur totale
    33 po

Détails

  • Intensité
    3.4 A, 4.5 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Métal, polyester
  • Puissance
    1/2 hp
  • Débit d’air maximal
    9560 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Oscillation
  • Vitesse
    1047 tr/min, 1139 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, réglementation OSHA 1910.212
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
3IND30D1A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif