Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base19 x 19 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du ventilateur10-1/2 po
- Dimensions d’ouverture14-1/2 x 14-1/2 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale22-3/8 po
- Hauteur totale16-1/2 po
- Largeur totale22-3/8 po
Détails
- Direction du sablageDécapage
- Conception du ventilateurCentrifugale
- Température maximale du flux d’air+170 °F
- Débit d’air maximal999 pcm
- Courant du moteur4 A
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé, Air Over (TEAO)
- Puissance du moteur1/20 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V
- Type de montageToit
- Niveau sonore5 à son SP de 1/4 po, 5.5 à son SP de 0 po, 5.5 à son SP de 1/8 po
- Vitesse1150 tr/min
- Normes respectéesCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Pression nominale statique0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg
- Type de roueInclinaison vers l’arrière