Motion
5DDU138A

Fantech
5DDU138A

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 1000-1499, vitesse : 870RPM, type d’entraînement : entraînement direct, type de montage : toit
N° D’ARTICLE MI02789179
N° MFR5DDU138A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5DDU138A

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 1000-1499, vitesse : 870RPM, type d’entraînement : entraînement direct, type de montage : toit
N° D’ARTICLE MI02789179
N° MFR5DDU138A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    22 x 22 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    13-1/2 po
  • Dimensions d’ouverture
    17-1/2 x 17-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    27-7/8 po
  • Hauteur totale
    22-1/4 po
  • Largeur totale
    27-7/8 po

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +300 °F
  • Débit d’air maximal
    1499 pcm
  • Courant du moteur
    3.6 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé, Air Over (TEAO)
  • Puissance du moteur
    1/12 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    7.3 à son SP de 3/8 po, 8.1 à son SP de 1/8 po, 8.2 à son SP de 1/4 po, 8.4 à son SP de 0 po
  • Vitesse
    870 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
5DDU138A