Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleArgent
- Famille de couleurs de lentillesArgent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsVenture II
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992003372
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La lentille courbée de base 9.75 offre une protection latérale complète sans coutures distrayantes ou écrans latéraux de type traditionnel
- Les branches s’ajustent à quatre longueurs différentes
- Les embouts de nez fixent le verre et empêchent le glissement tout en offrant un ajustement doux
- Les lentilles sont revêtues pour une résistance supérieure aux égratignures et offrent une protection de 99 % contre les rayons UV nocifs
- Satisfait ou dépasse les exigences de Z87.1 à fort impact ainsi que les normes CE EN 166 et CAN/CSA Z94.3-07
- Tous les modèles ne sont pas certifiés CE