Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9063 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1-17/32 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- SérieC2F
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741070812
Aperçu
- 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, aux désinfectants, aux acides citriques, aux graisses de cuisson et à pratiquement tous les produits chimiques de lavage
- Aide à maintenir la conformité HACCP de votre établissement
- Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement
- Aucune relubrification nécessaire
- Résistant à la corrosion et sans contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage
- Remplacement encastré