Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale37 mm
- Longueur totale254 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille de la vis de railM10
- Poids4.9273 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railBoulonné par le bas
- Type de railQualité H, précision de style A
- Série500