Motion
50 ENS. BRIDE INTÉRIEURE DLT

LOVEJOY INC
50 DLT INNER FLANGE ASSY

Bride d’accouplement de type maillon flexible 68514439070 - Deltaflex, 50, taille de raccord intérieur, acier estampé
N° D’ARTICLE MI02844668
N° MFR50 DLT INNER FLANGE ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
50 DLT INNER FLANGE ASSY

Bride d’accouplement de type maillon flexible 68514439070 - Deltaflex, 50, taille de raccord intérieur, acier estampé
N° D’ARTICLE MI02844668
N° MFR50 DLT INNER FLANGE ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    50
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.1800 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.8750 po
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la bride
    Acier estampé
  • Type de bride
    Intérieur
  • Puissance à 100 tr/min
    3 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390707
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390707

Aperçu

Description du fabricant
50 ENS. BRIDE INTÉRIEURE DLT