Motion
TB224M55H  55MM ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TB224M55H 55MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 55 mm, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02844971
N° MFRTB224M55H 55MM TAKEUP ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TB224M55H 55MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 55 mm, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02844971
N° MFRTB224M55H 55MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Longueur totale
    181 mm
  • Espacement des fentes
    114.3 mm
  • Poids
    14.78 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB224M55H
  • Numéro CUP du fabricant
    662327428808
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    TB22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662327428808

Aperçu

Description du fabricant
TB224M55H UNITÉ T-U T-B224M55H