Motion
PVM020ER01AE01AAA23000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER01AE01AAA23000000A0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 21.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02845652
N° MFRPVM020ER01AE01AAA23000000A0A
Prix3,840.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER01AE01AAA23000000A0A

Pompe à piston hydraulique - PVM, déplacement 21.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02845652
N° MFRPVM020ER01AE01AAA23000000A0A
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
Prix3,840.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    SAE J514

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    21.1 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Couple continu maximal
    73 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression maximale du boîtier
    280 bars
  • Débit maximum
    9 gal/min
  • Vitesse d’entrée maximale
    2800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3300 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    280 bars
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Tube SAE J514
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM020ER01AE01AAA23000000A0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté