Motion
MOL25C  5MM NKW

LOVEJOY INC
MOL25C 5MM NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 39 mm, aluminium, 1770 tr/min
N° D’ARTICLE MI02846613
N° MFRMOL25C 5MM NKW
Prix131.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL25C 5MM NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 39 mm, aluminium, 1770 tr/min
N° D’ARTICLE MI02846613
N° MFRMOL25C 5MM NKW
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
Prix131.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    39 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    16.5 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.80 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Taille du filetage
    M3

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144586131
  • Rpm max.
    1770 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    1770 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144586131

Aperçu

Description du fabricant
MOL25C-HUB-5MM-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage