Motion
7128KRDT/7128KRD3T

MRC (SKF)
7128KRDT/7128KRD3T

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 66 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI02846654
N° MFR7128KRDT/7128KRD3T
Prix17,088.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7128KRDT/7128KRD3T

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 66 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI02846654
N° MFR7128KRDT/7128KRD3T
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
Prix17,088.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    29 °
  • Largeur de la bague intérieure
    66 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    66 mm
  • Poids
    16.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7128KRDT/7128KRD3T C.A. PR ROULEMENT
  • Type duplex
    Tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741090230
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    7100KR
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741090230

Aperçu

Description du fabricant
7128KRDT/7128KRD3T C.A. PR ROULEMENT