Motion
AB-16-1
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1-14
N° D’ARTICLE MI02846656
N° MFRAB-16-1
Prix564.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1-14
N° D’ARTICLE MI02846656
N° MFRAB-16-1
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
Prix564.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1-14
  • Poids
    2.127 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lbf
  • Série
    AB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNS-3A-LH
  • CUP_NON
    190029000164

Aperçu

Description du fabricant
AB-16-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H AVEC 1-14 E

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer