Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Profondeur globale84 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Type de jaugeProcessus
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/2 NPT