Motion
C01480210880M

AS RAYMOND
C01480210880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.8800 in Length, 0.0210 in Wire Size, 8.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02847462
N° MFRC01480210880M
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480210880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.8800 in Length, 0.0210 in Wire Size, 8.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02847462
N° MFRC01480210880M
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.00092 lb
  • Taille du fil
    0.0210 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480210880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0148-021-0880M PRINTEMPS