Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Rayon du filet1.52 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur1.4375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.57 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC10-20
- Numéro CUP du fabricant793699025934
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieMoyen
- CUP_NON793699025934