Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1-7/8 po
- Longueur2.70 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement9500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Débit48 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service2000 psi
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi