Motion
417349V
Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 3.756 in OD, 0.437 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02848423
N° MFR417349V
Prix54.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 3.756 in OD, 0.437 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02848423
N° MFR417349V
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
Votre prix54.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.756 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893477206
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
417349V JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.