Motion
DD03P062S
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 6 postes, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02848590
N° MFRDD03P062S
Prix596.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 6 postes, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI02848590
N° MFRDD03P062S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix596.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 8
  • Port B
    SAE 8
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    SAE 10
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    6
  • Port T
    SAE 10
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DD03P062S
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuiteDébit standard
  • 15 gal/min à 15 ipsDébit élevé
  • 25 gal/min à une ligne de pression de 15 ips
  • 41 gal/min à une conduite de réservoir de 15 ips