Motion
80TS563
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 8.0000 po d’alésage, 14.3720 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02848990
N° MFR80TS563
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 8.0000 po d’alésage, 14.3720 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02848990
N° MFR80TS563
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    14.3720 po
  • Poids
    91.22 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293352008
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    662293352008

Aperçu

Description du fabricant
80TS563 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer